›

Ripartitore elettrico kit 160A 4 poli 230mm per applicazioni industriali e commerciali

Cod. Rexel T5PSP1030
Cod. Produttore PSP1030
Cod. EAN 8053685372261

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Sezione barre: 15x5 mm
  • Numero uscite: 6 x M6
  • Numero ingressi: 1 x Ø8,5 mm
  • Dimensioni: 150x81x230 mm
  • Portata corto circuito: 15 kA
  • Numero supporti: 2
  • Serie: PSP1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT RIPARTITORE 160A L230MM è un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel settore elettrico. Con una capacità di 160A e una configurazione a 4 poli, questo kit è progettato per garantire una distribuzione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La lunghezza di 230mm offre flessibilità nell'installazione, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Questo ripartitore è perfetto per ottimizzare la gestione della corrente e garantire un funzionamento sicuro e continuo dei dispositivi elettrici. Scegliere questo kit significa investire in qualità e prestazioni, assicurando un'alimentazione elettrica stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

max. corrente nominale

160 A

Ripartitore elettrico kit 160A 4 poli 230mm per applicazioni industriali e commerciali