Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766790000
Cod. Produttore
1766790000
Cod. EAN
4032248107322

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-6-M 4P IDC
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: SAI Passive

Documentazione tecnica

SAI-6-M 4P IDC è un componente elettrico progettato per applicazioni con sensori e attuatori, caratterizzato da sei slot con connettori M12 a quattro poli. Questo dispositivo si distingue per il grado di inquinamento 2, garantendo affidabilità e sicurezza negli ambienti industriali. La sua esecuzione prevede connettori IDC per il collegamento rapido e sicuro dei circuiti, ottimizzando l’installazione e la manutenzione. Adatto per sistemi di automazione, assicura prestazioni stabili e una connessione efficiente tra sensori e attuatori, facilitando il controllo e la gestione dei processi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,6 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore elettrico 4 poli robusto per impianti industriali