Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456020000
Cod. Produttore
9456020000
Cod. EAN
4032248357093

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: connettore M12
  • Configurazione: 4 poli
  • Funzione: raggruppamento ingressi
  • Serie: SAI-8-S
  • Uso: segnale multiplo
  • Compatibilità: standard industriale
  • Applicazione: impianti elettrici

Documentazione tecnica

Modulo con 8 slot per sensori e attuatori, progettato per applicazioni industriali con grado di inquinamento 3. Ogni slot è dotato di connettore M12 a 4 poli, garantendo connessioni affidabili e compatte. Il modulo presenta inoltre un connettore M23 verticale per il circuito reale, assicurando una facile integrazione nel sistema. Questo dispositivo è ideale per il collegamento e la gestione di sensori e attuatori in ambienti elettrici complessi, offrendo robustezza e precisione nelle installazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

M23 verticale

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Ripartitore elettrico 4 poli M12 per impianti professionali