Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456000000
Cod. Produttore
9456000000
Cod. EAN
4032248354993

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-4-S 4P M12
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo di connettore: M12 4 poli
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Applicazione: Raggruppamento ingressi
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Modulo sensori/attuatori con 4 slot dotati di connettori M12 a 4 poli, progettato per garantire un'affidabile connessione nei sistemi elettrici industriali. Il dispositivo presenta un connettore M23 verticale per il circuito reale, assicurando una facile integrazione e installazione. Progettato per operare in ambienti con grado di inquinamento 3, questo modulo offre robustezza e resistenza alle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di connessioni affidabili tra sensori e attuatori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

M23 verticale

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Ripartitore elettrico 4 poli M12 per impianti professionali