Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766800000
Cod. Produttore
1766800000
Cod. EAN
4032248107339

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Ingressi: Multipli
  • Uscita: Connettore centrale
  • Poli: 4P IDC
  • Modello: SAI-8-M
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Installazione: Passiva

Documentazione tecnica

Modulo SAI-8-M con connettori IDC a 4 poli, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia affidabile per sensori e attuatori. Questo modulo dispone di 8 slot per sensori e attuatori con connettori M12, garantendo un collegamento stabile e sicuro. Adatto a installazioni con grado di inquinamento 2, offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei segnali in ambienti industriali. La sua configurazione con connettori IDC facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando performance elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,6 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

SAI-8-M 4P IDC ripartitore elettrico 4 poli connettore rapido IDC automazione industriale Germania