Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456770000
Cod. Produttore
9456770000
Cod. EAN
4008190304768

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-8-F
  • Lunghezza cavo: 15M
  • Numero poli: 4P
  • Tipo cavo: PUR
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Ingresso multiplo: Vari segnali
  • Uscita: Cavo centrale
  • Applicazione: Raggruppamento segnali

Documentazione tecnica

Il prodotto è un cavo di collegamento per sensori e attuatori, caratterizzato da 4 poli per slot e dotato di connettori M12, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e robustezza. La lunghezza di 15 metri con rivestimento in PUR garantisce elevata resistenza all’usura, agenti chimici e flessioni ripetute, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Progettato per supportare fino a 8 slot per sensori e attuatori, questo cavo facilita l'integrazione e la gestione dei dispositivi nelle reti di automazione, offrendo un’eccellente trasmissione del segnale e una connessione stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

15 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

SAI-8-F 4P cavo PUR 15m distribuzione elettrica industriale