›

RING CABLE LUGS L-RB 4

Cod. Rexel RR63104170
Cod. Produttore 63104170
Cod. EAN 4044773287875

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto ad anello
  • Modello: L-RB 4
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazione: cavi elettrici
  • Design: compatto e funzionale
  • Serie: RR63104170
  • Uso: installazione e manutenzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto ad anello per cavi elettrici, modello L-RB 4, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un’ottima conduttività e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e duraturo dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Il design compatto e funzionale permette un collegamento efficiente, contribuendo alla sicurezza e alla performance degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

lunghezza totale

23 mm

Colore dell'isolamento

Blu

RING CABLE LUGS L-RB 4