›

RING CABLE LUGS L-RA 4

Cod. Rexel RR63104060
Cod. Produttore 63104060
Cod. EAN 4044773288247

Informazioni principali

  • Serie: L-RA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: resistente e duraturo
  • Design: funzionale
  • Uso: elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RINGKABELSCHUH L-RA 4, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in vari contesti. Con un design funzionale, il RINGKABELSCHUH L-RA 4 è perfetto per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità. Scegli questo componente per migliorare la tua esperienza elettrica.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

lunghezza totale

21,7 mm

Colore dell'isolamento

Rosso

RING CABLE LUGS L-RA 4