›

Rilevatore presenza KNX Mini 2 canali per controllo luci ambienti interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABKNXH0046
Cod. Produttore KNXH0046
Cod. EAN 4011395185896

Informazioni principali

  • Rilevamento presenza: max Ø 10,5 m
  • Altezza montaggio: 2,5-4 m
  • 2 canali indipendenti
  • Regolazione luce in base a movimento
  • Montaggio a soffitto o superficie
  • Foro d’installazione: Ø 68 mm
  • Spessore pannello: 9-25 mm
  • Serie: Busch-Presence detector mini KNX

Descrizione del prodotto

Rilevatore di pressione compatto e affidabile, progettato per applicazioni elettriche con montaggio su guida DIN da 8 moduli. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura argentata che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per sistemi di automazione e controllo, offre precisione e facilità di installazione grazie al suo design compatto e funzionale. Adatto a impianti che richiedono componenti elettrici efficienti e robusti. Descrizione del produttore: Detection range (for mounting height 2.5 m, 3 m and 4 m): circular. Seated persons Ø: max. 5 m, max. 6.5 m and max. 9 m. Walking persons Ø: max. 6.5 m, max. 8 m and max. 10.5 m. Visible height 16 mm. With 2 channels. Targeted for connection and disconnection of lights bands depending on the room brightness. Regulation in response to the movement possible. Using the device as presence and/or movement detectors. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light switch with up to two independent channels. Constant light switch with max. 2 outputs for brightness-dependent switching of two light bands in the area. With integrated KNX bus coupler. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Suitable for surface mounting installation. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1281-00) with corresponding cover plates (1281-xx for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg..

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

larghezza

80 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

80 mm

profondità

45 mm

Protezione della superficie

Laccato

Protezione contro lo strisciamento

profondità di incasso

29 mm

numero di canali

2

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9006

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

1092 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

29 mm

Serie

Busch Presence detector mini KNX

Rilevatore presenza KNX Mini 2 canali per controllo luci ambienti interni