Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0049
Cod. Produttore
KNXH0049
Cod. EAN
4011395185926

Informazioni di prodotto

KNX Presence Normal W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Detection range (for mounting height 2.5 m, 3 m and 4 m): circular. Seated persons Ø: max. 8 m, max. 10 m and max. 14 m. Walking persons Ø: max. 10 m, max. 12 m and max. 16 m. Visible height 23 mm. With 2 channels. Targeted for connection and disconnection of lights bands depending on the room brightness. Regulation in response to the movement possible. Using the device as presence and/or movement detectors. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light switch with up to two independent channels. Constant light switch with max. 2 outputs for brightness-dependent switching of two light bands in the area. With integrated KNX bus coupler. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Suitable for surface mounting installation. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1281-00) with corresponding cover plates (1281-xx for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

91 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

91 mm

profondità

45 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

profondità di incasso

22 mm

numero di canali

2

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9016

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

1092 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

22 mm

Serie

Busch Presence detector KNX

Produttore

ABB

Rilevatore presenza KNX doppio canale 16 m per controllo luci ambiente con sensore luminosità integrato