Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0079
Cod. Produttore
KNXH0079
Cod. EAN
4011395216446

Informazioni di prodotto

KNX Presence Cor. W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Detection range: rectangular. For mounting height of 3 m: frontal toward the detector at a max. of 20 m x 3 m (at a max. of 10 m x 3 m per side). Crosswise toward the detector at a max. of 30 m x 3 m (max. of 15 m x 3m per side). With integrated KNX bus coupler. Mounting height 27 mm. With 2 channels. Targeted for connection and disconnection of lights bands depending on the room brightness. Regulation in response to the movement possible. Using the device as presence and/or movement detectors. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light switch with up to two independent channels. Constant light switch with max. 2 outputs for brightness-dependent switching of two light bands in the area. Ceiling mounting on suspended ceilings with spring clamps, on solid ceilings in surface-mounting boxes 6131/39-xxx(-500) or on VDE flush-mounted boxes with intermediate ring for VDE flush-mounted boxes 6131/38-xxx(-500). Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1281-00) with corresponding cover plates (1281-xx for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

91 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

91 mm

profondità

49 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

profondità di incasso

22 mm

numero di canali

2

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

20 m

Max. portata trasmissione laterale

3 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9016

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

1092 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

22 mm

Serie

Busch Presence detector Corridor KNX

Produttore

ABB

Rilevatore presenza KNX con sensore PIR doppio canale, controllo luminosità, montaggio a soffitto per ambienti interni