Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABKNXH0067
Cod. Produttore
KNXH0067
Cod. EAN
4011395211298

Informazioni di prodotto

Busch-Watchdog 180 ° Motion detector studio white

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Rilevatore di presenza modello 6122/10-84 caratterizzato da finitura bianca lucida, ideale per l’integrazione in impianti elettrici domotici. Progettato per garantire un rilevamento affidabile della presenza negli ambienti, contribuisce al controllo intelligente dell’illuminazione e alla gestione efficiente dell’energia. La sua estetica sobria e il colore bianco lucido si adattano facilmente a diversi contesti abitativi e professionali, offrendo una soluzione funzionale e discreta per il miglioramento del comfort e della sicurezza. Descrizione del produttore: Movement detector with up to 4 channels. The bus can be connected via enclosed terminal block. With integrated KNX bus coupler.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

17 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 180 GRADO

Serie

Busch Watchdog sensor 180 FM standard / select

Produttore

ABB

Rilevatore presenza KNX 180° 4 canali bianco lucido per domotica controllo illuminazione