Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
91 mm
Tipologia
Segnalatore di movimento
altezza
profondità
45 mm
Protezione della superficie
Non trattato
Protezione contro lo strisciamento
profondità di incasso
22 mm
numero di canali
2
Controllore Illuminazione vano scale
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale
12 m
Max. portata trasmissione laterale
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
ingresso stazione secondaria
codice RAL (simile)
9016
funzione teach per luminosità di intervento
Tipo superficie
Opaco
durata di funzionamento min.
10 s
durata di funzionamento max.
1092 min
luminosità di intervento regolabile
altezza di montaggio ottimale
4 m
Min. profondità della presa per apparecchi
Serie
Busch Watchdog Sky KNX
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te