Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD182182300300
Cod. Produttore
182182300300
Cod. EAN
8012823348292

Informazioni di prodotto

RILEV MOV IR SOFFITTO 1NO 10A 350LUX 12MIN

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento a infrarossi passivi per installazione a soffitto, dotato di un contatto normalmente aperto (1NO) con capacità di commutazione fino a 10A. Progettato per il rilevamento preciso del movimento, include un dispositivo di discriminazione animali per evitare attivazioni indesiderate. Ideale per il controllo automatico dell’illuminazione in ambienti interni, garantisce un’accensione efficiente e sicura fino a 350 lux. Il sensore è privo di interfaccia DALI e non prevede regolazione di luce costante o funzioni di disattivazione e accensione forzata, offrendo una soluzione semplice e affidabile per il risparmio energetico. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento per installazione da interno N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: sì regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

75,1 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

50,5 mm

profondità

75,1 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

comando HLK

codice RAL (simile)

9010

con unità di segnalazione

corrente pilota

10 mA

grado di protezione (IP)

IP40

trasparente

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

12 min

luminosità di intervento regolabile

Max. commutazione del LED di alimentazione

300 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-10 ... 50 °C

luminosità di intervento

5 ... 350 lx

Produttore

Rilevatore movimento IR soffitto 1NO 10A 350Lux interno IP40