Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD183182300000
Cod. Produttore
183182300000
Cod. EAN
8012823329314

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: infrarossi passivo
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente max: 20 A
  • Contatti: 1 NO, AgSnO2
  • Grado protezione: IP40
  • Montaggio: a soffitto
  • Luminosità intervento: 5-350 lx
  • Serie: FD183182300000

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento a infrarossi passivi da incasso, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione. Dotato di un contatto normalmente aperto da 10A e sensibilità regolabile fino a 350 lux, garantisce un funzionamento efficiente anche in ambienti con presenza di animali. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una gestione intelligente della luce, offre affidabilità e precisione nel rilevamento dei movimenti senza interferenze esterne. La sua installazione a incasso assicura un design discreto e integrato. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento per installazione da interno N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC ritardo di disinserzione: 0 s. frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min / 30s...35min

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

4,2 mm

profondità

80 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

codice RAL (simile)

9010

con unità di segnalazione

corrente pilota

10 mA

grado di protezione (IP)

IP40

trasparente

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

12 min

luminosità di intervento regolabile

Max. commutazione del LED di alimentazione

300 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-10 ... 50 °C

luminosità di intervento

5 ... 350 lx

Produttore

Rilevatore movimento IR incasso 1NO 10A 350 lux soffitto

€ 75,48 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info