Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD181182300000
Cod. Produttore
181182300000
Cod. EAN
8012823310459

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP54
  • Alimentazione: 230 V AC
  • Corrente max: 20 A
  • Contatti: 1 NO AgSnO2
  • Campo rilevazione: Ø 8 m
  • Temperatura: -30 a 50 °C
  • Sensibilità luce: 5-350 lx regolabile
  • Serie: FD181182300000

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento a infrarossi passivo con grado di protezione IP54, dotato di un contatto normalmente aperto da 10A e sensibilità di 350 lux. Progettato per il rilevamento affidabile di animali, garantisce un funzionamento preciso in ambienti esterni o interni con protezione contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni di automazione e sicurezza, assicura una risposta rapida e un controllo efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento a infrarossi per installazione da esterno. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: no adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -30 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì campo di rilevazione diametro sul pavimento: 8 m. comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: sì luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP54 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

50,6 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

118,5 mm

profondità

69,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8 m

codice RAL (simile)

9010

con unità di segnalazione

corrente pilota

10 mA

grado di protezione (IP)

IP54

trasparente

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

12 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

Max. commutazione del LED di alimentazione

300 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-30 ... 50 °C

luminosità di intervento

5 ... 350 lx

Produttore

Rilevatore movimento infrarossi IP54 1NO 10A esterno parete