Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
51 mm
Tipologia
Segnalatore di movimento
senza alogeni
altezza
100,4 mm
profondità
65,3 mm
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di tensione di alimentazione
AC
Controllore Illuminazione vano scale
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale
10 m
max. potenza di interruzione
1000 W
corrente di inserzione max.
20 A
materiale
Plastica
carico C
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento
8 m
codice RAL (simile)
9010
con unità di segnalazione
corrente pilota
10 mA
funzione teach per luminosità di intervento
angolo di scansione
110 GRADO
grado di protezione (IP)
IP40
dispositivo di rilevamento animali
Tipo superficie
Opaco
durata di funzionamento min.
10 s
durata di funzionamento max.
12 min
adatto per montaggio a parete
Max. commutazione del LED di alimentazione
150 W
tipo di sensore
Passivo infrarossi
Adatto per montaggio a soffitto
frequenza
50 ... 60 Hz
temperatura
-10 ... 50 °C
luminosità di intervento
5 ... 350 lx
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te