Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD188182300002
Cod. Produttore
188182300002
Cod. EAN
8012823468105

Informazioni di prodotto

RILEVAT.MOVIMENTO ESTERNO ANTRACITE
Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: nero Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -30 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: no funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì campo di rilevazione diametro sul pavimento: 8 m. comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9004 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: sì funzione allarme: no trasparente: no dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: sì luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: sì tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP54 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

63 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

107,3 mm

profondità

62,3 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

materiale

Plastica

carico C

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8 m

codice RAL (simile)

9004

con unità di segnalazione

corrente pilota

10 mA

funzione teach per luminosità di intervento

disattivazione forzata

angolo di scansione

110 GRADO

grado di protezione (IP)

IP54

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

12 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

Avvio forzato

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-30 ... 50 °C

luminosità di intervento

5 ... 350 lx

Produttore

Rilevatore movimento esterno IP54 passivo infrarossi montaggio parete/soffitto antiriflesso nero