Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation (KNX) /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD184K90300001
Cod. Produttore
184K90300001
Cod. EAN
8012823445366

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: incassato
  • Colore: bianco
  • Angolo rilevamento: 110°
  • Altezza montaggio: 4 m
  • Interfaccia bus: KNX
  • Materiale: termoplastico
  • Regolazione luminosità: sì
  • Serie: FD184K90300001

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento da incasso progettato per il controllo di corridoi con un campo di rilevamento di 30x4 metri. Compatibile con il sistema bus KNX, garantisce un'integrazione efficiente negli impianti domotici per l'automazione degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e precisione nella rilevazione del movimento, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la sicurezza degli spazi interni. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento per corridoio con interfaccia KNX Montaggio: incassato colore: bianco Tipologia: segnalatore di movimento sorveglianza del vano scale: sì qualità del materiale: materiale termoplastico sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì Materiale: plastica sistema bus LON: no codice RAL (simile): 9010 angolo di rilevamento orizzontale: 110 °. luminosità di intervento regolabile: sì altezza di montaggio ottimale: 4 m. sistema bus radio KNX: no Radio bidirezionale: no

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9010

funzione teach per luminosità di intervento

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

4 m

angolo di rilevamento orizzontale

110 ... 110 GRADO

Produttore

Rilevatore movimento corridoio KNX incasso 110° bianco