Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0068
Cod. Produttore
KNXH0068
Cod. EAN
4011395211311

Informazioni di prodotto

Busch-Watchdog 180 ° Motion detector studio white matt

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Movement detector with up to 4 channels. The bus can be connected via enclosed terminal block. With integrated KNX bus coupler.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

17 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 180 GRADO

Serie

Busch Watchdog sensor 180 FM standard / select

Produttore

ABB

Rilevatore movimento 180° 4 canali con accoppiatore bus KNX bianco opaco