Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYAFLCO966S
Cod. Produttore
XUYAFLCO966S
Cod. EAN
3666916029046

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Conn. M8 - Sistema diffuso - Stato solido discreto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RILEVATORE ILLUMINAZIONE TEXUYAFLCO966S è un dispositivo avanzato progettato per garantire un monitoraggio preciso dell'illuminazione. Realizzato con un connettore M8, offre una connessione elettrica affidabile. La sua funzione di commutazione è programmabile e configurabile, permettendo una personalizzazione secondo le esigenze specifiche. Questo prodotto è parte della famiglia di sensori fotoelettrici, rappresentando un'ottima scelta per applicazioni che richiedono efficienza e versatilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

LED

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

5 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

LED multicolore

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

13 mm

Altezza dell'amplificatore

30 mm

Lunghezza dell'amplificatore

60 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Serie

Photoelectric sensors XU