Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY998978
Cod. Produttore
998978
Cod. EAN
8016978108336

Informazioni di prodotto

SHIELD 180MW RIV IR 180° EXT MW AM AV
SHIELD 180MW RIV IR 180 EXT MW AM è un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche nell'ambito dei materiali elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e performance elevate. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per esigenze tecniche avanzate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il rilevatore da esterno a tenda Shield 180MW e composto da 5 sensori passivi dual PIR, 2 microonde da 24 GHz e 5 IR attivi, gestiti da un sofisticato algoritmo. L elettronica particolarmente evoluta e stata progettata per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. La protezione e a tenda con 2 fasci laterali (a 180°) di 5° (con portata massima 15 m per lato) e uno frontale, sempre di 5° (portata massima 1 m), con funzione di antiavvicinamento. I PIR inferiori sono orientabili anche verticalmente e questo permette di ottenere un range di rilevazione compreso tra 3 m e 15 m (indipendente per ogni lato), la distanza dei fasci laterali dal muro e regolabile a 0° o 3°. E dotato di 4 trimmer per la regolazione indipendente dei PIR e delle MW. I sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW esclusa). Se settato in triplo AND permette la discriminazione degli animali (Pet-Immunity) su entrambi i lati. Gestione indipendente delle uscite, allarme e antimascheramento, tramite due rele allo stato solido. Dispone di una serie di funzioni innovative come la funzione ECO (fa in modo che la MW si accenda solo a seguito della rilevazione di uno dei due PIR), il CWS (Cross-Walking Sensibility, che permette di discriminare le direzioni di a ttraversamento) ed il clever ((PIR1|PIR2) &, MW, se si a ttiva l antiavvicinamento). Il fissaggio del rilevatore puo essere sia a parete che su palo (altezza 1 a 1,2 m). C

Produttore

Rilevatore esterno Shield 180MW a tenda 180° con sensori PIR e microonde, antiavvicinamento, pet immunity, portata fino 15 m per installazioni di sicurezza avanzata