Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY998979
Cod. Produttore
998979
Cod. EAN
8016978105083

Informazioni di prodotto

TEATRO 24B AM Rilevatore DT a tenda
Rilevatore a tenda TEATRO 24B AM progettato per il rilevamento preciso e affidabile in ambito elettrico. Questo dispositivo garantisce un monitoraggio efficace grazie alla sua tecnologia avanzata, ideale per applicazioni che richiedono un controllo puntuale e sicuro. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e una segnalazione chiara, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per l’installazione in sistemi di sicurezza e automazione, rappresenta una soluzione efficiente per il rilevamento ambientale. Descrizione del produttore: Rivelatore a doppia tecnologia filare a tenda con microonda a 24GHz, Bianco, per la protezione di porte e finestre. Portata regolabile da 2 a 5 metri. Protezione antiapertura e led walk Test ed antimascheramento. Installazione in 2 modalita: dall alto verso il basso oppure su un lato.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

110 mm

altezza

26 mm

profondità

32 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

45 mA

area di rilevazione

100 GRADO

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia filare a tenda microonda 24GHz protezione porte finestre portata regolabile 2-5m bianco