Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE765200
Cod. Produttore
VE765200
Cod. EAN
8007951128861

Informazioni di prodotto

SENS IR ARGENTO RIV.PRESENZA INC. 1MOD

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE765200 rappresenta un sensore infrarossi con rivestimento argentato, progettato per applicazioni di rilevamento presenza e movimento. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durabilità nel tempo. La tecnologia a infrarossi permette una rilevazione precisa e senza contatto, ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. Il sensore è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con una forma studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione. La finitura argentata non solo conferisce un aspetto moderno ed elegante, ma contribuisce anche alla protezione della superficie contro agenti atmosferici e corrosione. La sensibilità e le funzioni di rilevamento sono ottimizzate per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle operazioni di controllo. Questo sensore rappresenta una soluzione efficace per sistemi di automazione e sicurezza, assicurando precisione e affidabilità nelle applicazioni di rilevamento presenza in ambienti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione). Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo. Sens IR è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

Max. portata trasmissione laterale

7 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

1,5 m

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

110 ... 110 GRADO

Produttore

Sensore infrarossi presenza movimento rivestimento argento incasso 1 modulo per automazione e sicurezza

€ 49,49 x 1 pz.
(pz.)