Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE770700
Cod. Produttore
VE770700
Cod. EAN
8007951129653

Informazioni di prodotto

SENS IR GRIGIO RIV.PRESENZA INC.1MOD

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE770700 è un sensore a infrarossi di colore grigio con rivestimento resistente, progettato per applicazioni di rilevamento di presenza e movimento. La sua struttura robusta garantisce affidabilità in ambienti industriali o esterni, grazie al grado di protezione IP elevato. La tecnologia a infrarossi permette una rilevazione precisa e senza contatto, ideale per sistemi di automazione e sicurezza. La compatibilità con vari sistemi di controllo elettrico e la facilità di installazione rendono questo sensore una soluzione versatile e performante. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici e agli urti, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La forma compatta e il colore grigio contribuiscono a un'integrazione estetica e funzionale in diversi ambienti di lavoro. Questo sensore rappresenta un elemento essenziale per sistemi di automazione che richiedono precisione e affidabilità nel rilevamento di presenza e movimento. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione). Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo. Sens IR è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

Max. portata trasmissione laterale

7 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

1,5 m

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

110 ... 110 GRADO

Produttore

Sensore infrarossi grigio rilevamento presenza incasso 1 modulo per automazione ambienti interni

€ 49,49 x 1 pz.
(pz.)