Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD18518230B300
Cod. Produttore
18518230B300
Cod. EAN
8012823412016

Informazioni di prodotto

RILEV MOV PRESENZA 8X8mt 35min BLUETOOTH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento e di presenza da interno N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: segnalatore di presenza senza alogeni: sì tipo di collegamento: altri tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: sì qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 4 a 1000 lx. carico C: sì comandabile a distanza: sì comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: sì disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 12 s. durata di funzionamento max.: 25 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min / 12s...25min

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

84 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

35,1 mm

profondità

84 mm

tipo di collegamento

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

comandabile a distanza

codice RAL (simile)

9010

con unità di segnalazione

corrente pilota

10 mA

collegabile in rete

grado di protezione (IP)

IP40

trasparente

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

12 s

durata di funzionamento max.

25 min

luminosità di intervento regolabile

Max. commutazione del LED di alimentazione

300 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-10 ... 50 °C

luminosità di intervento

4 ... 1000 lx

Produttore

Rilevatore di movimento AC (50/60Hz) 110...230 V