Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
24 V
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
80 mm
Tipologia
Segnalatore di movimento
senza alogeni
altezza
4,2 mm
profondità
tipo di collegamento
Morsetto a vite
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
Controllore Illuminazione vano scale
qualità del materiale
Materiale termoplastico
max. potenza di interruzione
1000 W
corrente di inserzione max.
20 A
materiale
Plastica
sensibilità di intervento regolabile
carico C
comando HLK
codice RAL (simile)
9010
con unità di segnalazione
corrente pilota
10 mA
grado di protezione (IP)
IP40
trasparente
dispositivo di rilevamento animali
Tipo superficie
Opaco
durata di funzionamento min.
10 s
durata di funzionamento max.
12 min
luminosità di intervento regolabile
Max. commutazione del LED di alimentazione
300 W
tipo di sensore
Passivo infrarossi
Adatto per montaggio a soffitto
frequenza
50 ... 60 Hz
temperatura
-10 ... 50 °C
luminosità di intervento
5 ... 350 lx
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te