Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYDCFCO966S
Cod. Produttore
XUYDCFCO966S
Cod. EAN
3389119009966

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Conn. M8 - Sn 4 m - Stato solido discreto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RILEVATORE CONTRASTO TEXUYDCFCO966S è un dispositivo essenziale per il monitoraggio di variazioni di luce. Progettato con un cavo radiale per un collegamento elettrico semplice e affidabile, offre un'uscita semiconduttore per una segnalazione efficace. Questo sensore è ideale per applicazioni industriali, garantendo prestazioni elevate e precisione. Con la sua costruzione robusta e il design innovativo, il TEXUYDCFCO966S rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di rilevamento avanzate.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

materiale del nucleo fibra ottica

plastica

corrente d’uscita max.

150 mA

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza dell’amplificatore

13 mm

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di luce

luce bianca

classe di protezione laser

classe 1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

ampiezza di emissione nominale

18 mm

lunghezza dell’amplificatore

60 mm

frequenza di commutazione

20 Hz

tipo di tensione

AC/DC

altezza dell’amplificatore

30 mm

Serie

Photoelectric sensors XU