Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
4
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP/NPN
corrente d’uscita max.
120 mA
grado di protezione (IP)
IP65
forma della scatola
forma costruttiva speciale
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
materiale della scatola
plastica
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
frequenza di commutazione
25 Hz
tipo di tensione
AC/DC
Serie
Photoelectric_sensors_XU
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te