Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYLC2001
Cod. Produttore
XUYLC2001
Cod. EAN
3666916038024

Informazioni di prodotto

RILEVATORE COLORI 1 CANALE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il RILEVATORE COLORI TEXUYLC2001 offre un'eccellente soluzione per il rilevamento preciso in un canale. Dotato di un connettore M12, garantisce un collegamento elettrico affidabile. La sua uscita di commutazione è disponibile in configurazioni PNP/NPN, permettendo una grande versatilità nell'uso. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una segnalazione efficace, senza la necessità di uscite analogiche. Scopri l'affidabilità e la precisione di questo sensore per migliorare i tuoi progetti elettrici.

Corrente d'uscita max.

120 mA

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V