Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
colore
Bianco
Tipologia
Segnalatore di presenza
Controllore Illuminazione vano scale
qualità del materiale
Materiale termoplastico
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
9010
funzione teach per luminosità di intervento
luminosità di intervento regolabile
altezza di montaggio ottimale
4 m
angolo di rilevamento orizzontale
110 ... 110 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te