Descrizione del prodotto
Sganciatore di minima tensione cablato e non cablato per interruttori XT5 e XT6 fissi o rimovibili, compatibile con tensioni di alimentazione da 220 a 240 VAC e da 220 a 250 V. Adatto per utilizzo con disgiuntori, funziona sia con tensione in corrente alternata che continua (AC/DC). Progettato per garantire un'affidabile protezione contro le condizioni di minima tensione, è dotato di un circuito di protezione che previene il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti, spegnendo temporaneamente l’attuatore e ripristinando il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento. L’installazione prevede il mantenimento premuto durante l’inserimento della bobina, con collegamento elettrico possibile sia cablato che non cablato. L’accessorio è realizzato per l’uso con cavi in rame flessibile di sezione minima 1,5 mm² e tensione nominale minima di 300/600 V a 75 °C, con protezione contro il surriscaldamento e reset automatico dopo almeno 5 minuti di inattività o modalità di mantenimento.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 220...240V AC-220...250V DC XT5-XT6