› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rilascio sottotensione 120-127V AC/DC per interruttori Tmax XT7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073699R1
Cod. Produttore 1SDA073699R1
Cod. EAN 8015644776329

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 120-127 VAC
  • Tipo: Undervoltage Release
  • Compatibilità: Tmax XT7, XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Materiali principali: Acciaio, PET, Carta
  • Durata di riferimento: 20 anni
  • Applicazione: Interruttori automatici
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche

Descrizione del prodotto

YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 120-127 VAC/DC è una bobina per interruttori automatici a bassa tensione, progettata per consentire l'apertura o la chiusura del circuito di interruttori della serie TMAX XT e degli interruttori a aria Emax 2 E1.2 a E6.2. Questa bobina è destinata a un utilizzo continuativo con una vita utile stimata di 20 anni e opera con una tensione nominale compresa tra 12 V DC e 525 V AC. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui acciaio (38,7%), rame e leghe di rame (9,8%), acciaio inox, e vari tipi di materie plastiche come polietilene tereftalato (21,2%), poliammide e poliestere insaturo, oltre a carta e cartone per la documentazione e l'imballaggio (25,3%). La bobina è conforme alle normative RoHS II e REACH, con alcune esenzioni specifiche per componenti elettronici e materiali utilizzati. Il ciclo di vita del prodotto è stato analizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale (Product Environmental Declaration - PEP), considerando tutte le fasi dalla produzione, distribuzione, installazione, uso e fine vita. La bobina presenta un potenziale di riciclabilità del 67,1%. L'impatto ambientale è stato valutato in termini di emissioni di gas serra, consumo energetico e altri indicatori ambientali, con particolare attenzione all'uso efficiente dell'energia e alla minimizzazione dei rifiuti. Questo accessorio è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo, supportando al contempo un approccio sostenibile alla gestione delle risorse e dell'impatto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 120-127V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

120 ... 127 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Rilascio sottotensione 120-127V AC/DC per interruttori Tmax XT7