›

Rilasciatore sottotensione per interruttori Tmax XT1-XT4 480-525VAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066401R1
Cod. Produttore 1SDA066401R1
Cod. EAN 8015644003111

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 480-525 VAC
  • Tipo: UVR-C XT1..XT4 F/P
  • Applicazione: rilascio sottotensione
  • Compatibilità: interruttori Tmax XT1..XT4
  • Funzione: apertura/chiusura circuito
  • Durata di riferimento: 20 anni
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Il dispositivo UVR-C XT1..XT4 F/P è uno sganciatore di minima tensione cablato e non cablato, progettato per interruttori Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, sia in versione fissa che rimovibile. È adatto per tensioni di azionamento in corrente alternata (AC) con un intervallo da 480 a 525 VAC. Questo accessorio è specificamente realizzato per garantire il rilascio sottotensione negli interruttori indicati, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro del sistema elettrico. Il prodotto è compatibile con disgiuntori e si integra perfettamente con la serie Tmax XT, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 480...525V AC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

480 ... 525 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 525 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Rilasciatore sottotensione per interruttori Tmax XT1-XT4 480-525VAC