Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD183182300022
Cod. Produttore
183182300022
Cod. EAN
8012823468280

Informazioni di prodotto

RILEVATORE DI MOVIMENTO
Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento per installazione da interno N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: grigio Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9004 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min / 30s...35min

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

4,2 mm

profondità

80 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

codice RAL (simile)

9004

con unità di segnalazione

corrente pilota

10 mA

grado di protezione (IP)

IP40

trasparente

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

Max. commutazione del LED di alimentazione

300 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-10 ... 50 °C

luminosità di intervento

5 ... 350 lx