Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPCCO929LSP
Cod. Produttore
XUYPCCO929LSP
Cod. EAN
3389119009843

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Miniatura - Connettore M8 - Sn 40..150 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design miniaturizzato. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale da 0,04m a 0,15m e un'uscita discreta a stato solido PNP, programmabile, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP67. Ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di 25mA e una frequenza di commutazione di ≤1kHz. Sensore con LED rosso, classe 2 a impulsi conforme all'emissione IEC 825-1. L'armadio è realizzato in ABS. Peso: 0,056 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus. Il sensore è dotato di 2 LED per alimentazione attiva/sporco e lo stato di uscita.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

corrente d’uscita max.

100 mA

grado di protezione (IP)

IP67K

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-20 °C

corrente a vuoto

25 mA

metodo di regolazione

Teach-In

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

classe di protezione laser

classe 2

ampiezza di emissione nominale

150 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

larghezza del sensore

12 mm

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Photoelectric_sensors_XU