Prodotti /

Cod. Rexel
A80113036A-940-
Cod. Produttore
0113036A-940-11
Cod. EAN
8054378372025

Informazioni di prodotto

RIGO31 offre un sistema di illuminazione modulare ideale per installazioni versatili e di design.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla modularità
  • Adattabilità a molteplici configurazioni e ambienti
  • Compatibilità con sistemi di controllo moderni come Casambi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni luminose eleganti e funzionali
  • Risparmio energetico con ottiche ottimizzate
  • Illuminazione personalizzabile per ogni esigenza
Portalampada con corpo in materiale resistente e colore neutro, progettato per garantire un’installazione sicura e duratura. Include una lampada da 56W con interruttore ON/OFF integrato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione affidabile e facile da gestire. Questo prodotto combina funzionalità e praticità, risultando adatto a diversi ambienti e utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il sistema di illuminazione modulare per l’interior design . Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari per configurazioni di luce eleganti e funzionali, adatte a molteplici contesti. Gli spazi possono essere valorizzati con soluzioni dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. Design: con le sue forme essenziali, questo sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design moderno ed elegante. Versatilità: diverse possibilità di installazione, ampia scelta di ottiche (anche a luce indiretta) e di temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO31 soddisfa ogni esigenza di ogni progetto illuminotecnico, dall’illuminazione funzionale a quella decorativa. Applicazioni: particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Versioni: la gamma RIGO31 include modelli a incasso, a plafone, a sospensione e a parete.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

36 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

3

lunghezza

2246 mm

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6200 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

6200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

RIGO31 sistema illuminazione modulare 56W ON/OFF versatile per uffici negozi hotel residenze