› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Righello inox flessibile 30 cm per misurazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ700505
Cod. Produttore BIZ700505
Cod. EAN 3700420307761

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox
  • Lunghezza: 30 cm
  • Tipo: righello flessibile
  • Serie: BIZ MESURE
  • Imballaggio: busta plastica
  • Peso netto unità: 0,016 kg
  • Dimensioni confezione: 31,5x1,3x0,1 cm
  • Confezioni per cartone: 20 unità

Descrizione del prodotto

Righello flessibile in acciaio inox con lunghezza graduata di 30 cm, ideale per misurazioni precise in ambito elettrico e tecnico. Realizzato in materiale resistente alla corrosione, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua flessibilità permette di adattarsi facilmente a superfici curve o irregolari, facilitando il lavoro di installazione e verifica. Compatto e leggero, è fornito in una pratica busta di plastica semplice per una comoda conservazione e trasporto. Dimensioni totali di 31,5 cm di lunghezza e 1,3 cm di profondità, con peso netto di 16 grammi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Righello in acciaio inox 30 cm.

Caratteristiche tecniche

flessibile

lunghezza

0,3 mm

materiale

Acciaio inox

Scala metrica

Serie

BIZ MESURE

Righello inox flessibile 30 cm per misurazioni elettriche