Prodotti /

Cod. Rexel
A80202008B-840-
Cod. Produttore
0202008B-840-21
Cod. EAN
8054378354113

Informazioni di prodotto

LOFT 150W XB C/S VETRO DALI
Portalampada LOFT da 150W con vetro integrato, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato con un corpo in materiale resistente e di colore neutro, adatto a diverse installazioni elettriche. Compatibile con lampade DALI, offre una gestione avanzata della luce per ambienti professionali e residenziali. Include la lampada per una soluzione completa e immediata, assicurando affidabilità e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto durevole e funzionale nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: LOFT. Riflettore industriale ad alta potenza Riflettore industriale da 100WATT, 150WATT e 200WATT (anche in versione 200WATT High Performance). LOFT è il riflettore industriale estremamente versatile e funzionale, disponibile con diversi range di potenza per adattarsi a qualsiasi altezza di installazione e necessità illuminotecnica. Disponibile con schermo in policarbonato e ottica ultra diffondente a 90°, o con schermo in vetro temperato e ottica ultra diffondente a 115°. L'installazione è pratica e veloce: a sospensione tramite gancio a golfare in dotazione o a plafone con apposita staffa orientabile (accessorio opzionale). Equipaggiato di serie con Driver DIMM 1-10V, LOFT è disponibile anche con cablaggio DALI.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

302 mm

diametro esterno

302 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

altezza/profondità

183 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

19900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

19900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Riflettore industriale LOFT 150W vetro temperato ottica 115° cablaggio DALI installazione versatile