Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH87282300
Cod. Produttore
87282300
Cod. EAN
8718699872823

Informazioni di prodotto

CORELINE TEMPO X-LARGE - LED module 48000 lm - 740 bianco neutro - Symmetrical - Colore: Grigio GR - Connessione: Unità di connessione 3 poli
Il proiettore LED CoreLine Tempo X-Large mantiene la promessa CoreLine di fornire un'illuminazione di qualità con ottime performance, senza rinunciare a semplicità e rapidità di installazione. CoreLine Tempo X-Large offre un’ampia scelta fra diversi pacchetti lumen, e dispone di ottiche asimmetriche, simmetriche e stradali a elevate performance, per coprire diverse esigenze applicative, e per poter sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori con lampade a scarica HID da 250 W, 400 W e 600 W. L'installazione del proiettore LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. CoreLine Tempo X-Large è una soluzione ideale per illuminazione con proiettori in ambienti esterni, come quella di zone industriali e commerciali, di parcheggi e aree, di campi sportivi amatoriali e palestre.

regolabilità

girevole e orientabile

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

160

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

uscita della luce

diretto

adatto al montaggio di traverse

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per potenza lampada

282 W

prestazioni del sistema

295 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

flusso luminoso effettivo

41280 lm

efficienza luminosa della lampada

171

intensità luminosa

57200.64

fattore di potenza

0.99

adatto al montaggio di barre conduttrici

larghezza

560 mm

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

540 mm

numero di poli

3

sezione del conduttore

1.5

sezione conduttore collegabile

50

tipo di collegamento

contatto a pinza

Serie

CoreLine_Tempo_X_Large

Produttore

BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S