Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZC250
Cod. Produttore
XUZC250
Cod. EAN
3666916061107

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 250x250 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Peso netto: 0,4 kg
  • Forma: Quadrata
  • Tipo: Riflettore adesivo
  • Compatibilità: Sensori fotoelettrici reflex
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. È un riflettore autoadesivo. È un riflettore di forma quadrata con uno spessore di 2mm. Dimensioni: 250mm (lunghezza) x 250mm (larghezza); peso 0,4kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. È compatibile con il sensore fotoelettrico reflex standard.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

forma

Rettangolare

fissaggio autoadesivo

Serie

Photoelectric sensors XU