Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUY1111
Cod. Produttore
XUY1111
Cod. EAN
3666916061237

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Peso netto: 0,018 kg
  • Tipo: Riflettore polarizzato
  • Compatibilità: XUYB989..., XUYBCO989...
  • Senza fori di fissaggio: Installazione facilitata
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Garanzia: 18 mesi
  • Materiale: Robusto e durevole

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il riflettore TEXUY1111 è un accessorio essenziale per i sensori fotoelettrici XU. Con una forma quadrata di 50x50 mm, offre un design compatto e funzionale. Questo riflettore è progettato per garantire prestazioni ottimali, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, mentre l'assenza di fori di fissaggio facilita l'installazione. Scopri l'efficienza e la praticità del riflettore TEXUY1111 per le tue esigenze elettriche.

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

forma

Quadrato

Serie

Photoelectric sensors XU