Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZC50CR
Cod. Produttore
XUZC50CR
Cod. EAN
3666916061053

Informazioni di prodotto

  • Forma: Quadrata
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Categoria: Riflettore
  • Destinazione: Sensori fotoelettrici
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il riflettore TEXUZC50CR di Ecolab è progettato per ottimizzare le prestazioni dei sensori fotoelettrici. Con una forma quadrata, questo riflettore si integra perfettamente in vari ambienti, garantendo un'illuminazione efficace e precisa. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione ottimale, il riflettore è un componente essenziale per migliorare la funzionalità dei sistemi di rilevamento.

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

forma

Quadrato

Serie

Photoelectric sensors XU