›

RIFLETTORE

Cod. Rexel TEXUZC80
Cod. Produttore XUZC80
Cod. EAN 3666916061022

Informazioni principali

  • Dimensioni: Ø 80 mm
  • Forma: Circolare
  • Categoria: Accessorio sensore
  • Tipo: Riflettore standard
  • Compatibilità: Photoelectric sensors XU
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riflettore OsiSense di Schneider Electric (circolare rigido) diametro 84 mm.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

80 mm

forma

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU

RIFLETTORE
€ 13,43 x 1 pz.
(pz.)