Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZC39
Cod. Produttore
XUZC39
Cod. EAN
3666916061077

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: Ø 39 mm
  • Forma: Rotonda
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Accessorio: Riflettore
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi
  • Stato sostenibilità: Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il riflettore TEXUZC39 è un prodotto essenziale per i sensori fotoelettrici della gamma XU. Caratterizzato da una forma tonda, questo riflettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e affidabilità. Non presenta fori di fissaggio e non è dotato di perno, rendendolo ideale per installazioni semplici e veloci. Scegliere il riflettore TEXUZC39 significa optare per efficienza e robustezza.

diametro esterno

39 mm

forma

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU