Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZC31
Cod. Produttore
XUZC31
Cod. EAN
3666916061084

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: Ø 31 mm
  • Forma: Rotonda
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Tipo: Riflettore standard
  • Destinazione: Sensori fotoelettrici
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Materiale: Resistente e trasparente
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riflettore progettato per applicazioni con sensori fotoelettrici, caratterizzato da una struttura ottica che garantisce un’alta efficienza nel riflettere la luce. Realizzato con materiali resistenti e trasparenti, è ideale per migliorare la precisione e l’affidabilità dei sistemi di rilevamento ottico in ambito elettrico e industriale. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni dei sensori fotoelettrici.

diametro esterno

31 mm

forma

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU