Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZC24
Cod. Produttore
XUZC24
Cod. EAN
3666916061114

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 24 x 21 mm
  • Forma riflettore: rettangolare
  • Accessorio per: sensori fotoelettrici
  • Categoria parte: accessorio sensore
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riflettore OsiSense di Schneider Electric (quadrato rigido) 29 x 45 mm.

larghezza

21 mm

altezza

24 mm

forma

Rettangolare

Serie

Photoelectric sensors XU