Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZC21
Cod. Produttore
XUZC21
Cod. EAN
3666916061121

Informazioni di prodotto

  • Dimensione riflettore: Ø 21 mm
  • Forma riflettore: Circolare
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tipo accessorio: Riflettore standard
  • Categoria prodotto: Accessori sensori
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il riflettore fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. È un riflettore circolare rigido, con diametro di 21mm, senza resistenza chimica.

diametro esterno

21 mm

forma

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU