Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZC16
Cod. Produttore
XUZC16
Cod. EAN
3666916061145

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: Ø 16 mm
  • Forma: Rotonda
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Installazione: Senza fori di fissaggio
  • Materiale: Alta qualità
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il riflettore TEXUZC16 è un accessorio essenziale per i sensori fotoelettrici. Con una forma tonda, è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia di sensori fotoelettrici XU, non richiede fori di fissaggio e offre un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il riflettore assicura durabilità e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per le esigenze di automazione e controllo.

diametro esterno

16 mm

forma

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU