›

RIFLETTORE

Cod. Rexel TEXUZC100
Cod. Produttore XUZC100
Cod. EAN 3666916061152

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100 x 100 mm
  • Forma: Quadrata
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Accessorio: Riflettore standard
  • Garanzia: 18 mesi
  • Stato sostenibile: Green Premium

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riflettore OsiSense di Schneider Electric (quadrato rigido) 100 x 100 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

forma

Quadrato

Serie

Photoelectric sensors XU

RIFLETTORE
€ 55,96 x 1 pz.
(pz.)